Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 20.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4170 po
- Diamètre extérieur0.5938 po
- Longueur totale22 mm
- Poids0.068 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple0.89 pi-lb
- Raideur de torsion2.520 N-m/dég
- CUP_NON63452920712