Motion
MWC30-11-8-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 6, 1.1810 po DE, 38 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06261482
N° MFRMWC30-11-8-SS
Prix343.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 6, 1.1810 po DE, 38 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06261482
N° MFRMWC30-11-8-SS
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
Prix343.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7170 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Longueur totale
    38 mm
  • Poids
    0.469 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    7.38 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.460 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452921284

Aperçu

Description du fabricant
MWC30-11-8-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM