Motion
MWC30-11-9-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06261483
N° MFRMWC30-11-9-SS
Price$343.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06261483
N° MFRMWC30-11-9-SS
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
Price$343.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7170 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.469 lb

Details

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    7.38 pi-lb
  • CUP_NON
    63452912513

Aperçu

Description du fabricant
MWC30-11-9-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté