Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 111 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Longueur totale2.2500 po
- Poids0.364 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple7.38 pi-lb
- Raideur de torsion0.460 N-m/dég
- CUP_NON63452921296