Motion
PCR14-7MM-3/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-7MM-3/16"-A

Raccord rigide à pince - 4, 0.8750 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261541
N° MFRPCR14-7MM-3/16"-A
Prix100.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-7MM-3/16"-A

Raccord rigide à pince - 4, 0.8750 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261541
N° MFRPCR14-7MM-3/16"-A
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
Prix100.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    7 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.275 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919626

Aperçu

Description du fabricant
PCR14-7MM-3/16"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good