Motion
PCR14-8MM-1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-8MM-1/4"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06261542
N° MFRPCR14-8MM-1/4"-SS
Prix263.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR14-8MM-1/4"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 8 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06261542
N° MFRPCR14-8MM-1/4"-SS
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
Prix263.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur de l’accouplement
    27 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.250 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.83 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919732

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 4-BEAM EN ACIER INOXYDABLE PCR14-8MM-1/4 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté