Motion
PCR18-1/2"-7MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-1/2"-7MM-SS

Raccord rigide à pince - 4, 1.1250 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06261563
N° MFRPCR18-1/2"-7MM-SS
Prix319.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR18-1/2"-7MM-SS

Raccord rigide à pince - 4, 1.1250 po DE, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06261563
N° MFRPCR18-1/2"-7MM-SS
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
Prix319.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    3.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.111 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919752

Aperçu

Description du fabricant
PCR18-1/2"-7MM-SS RACCORD DE BRIDE 4-BEAM