Motion
PCR6-3MM-3/32 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PCR6-3MM-3/32"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 3 mm, Alésage - Côté 2 : 0.0938 po
N° D’ARTICLE MI06261607
N° MFRPCR6-3MM-3/32"-SS
Prix231.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR6-3MM-3/32"-SS

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 3 mm, Alésage - Côté 2 : 0.0938 po
N° D’ARTICLE MI06261607
N° MFRPCR6-3MM-3/32"-SS
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
Prix231.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    3 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.0938 po
  • Taille de l’alésage
    0.1180 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M1.6
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    0.63 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919695

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 4-BEAM EN ACIER INOXYDABLE PCR6-3MM-3/32 PO