Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 110 mm
- Alésage - Côté 27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.134 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.0010 po à -0.0000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple2.50 pi-lb
- Raideur de torsion1.800 N-m/dég
- CUP_NON63452921303