Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 23 mm
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Largeur du moyeu0.3280 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4580 po
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale0.9375 po
- Désalignement parallèle0.0020 po
- Poids0.017 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion0.85 N-m
- Inversion dynamique du couple3.75 po-lb;0.43 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD/MDCD
- Couple de serrage0.6 N-m
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- Raideur de torsion27 po-lb/deg;3.0 N-m/deg
- CUP_NON63452914583