Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6540 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.3750 po
- Désalignement parallèle0.0060 po
- Poids0.069 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCD/MDCD
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- CUP_NON63452913591
Aperçu
Description du fabricant
DCD16-1/4"-6MM-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE