Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.5 °
- Désalignement axial0.0020 po
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Largeur du moyeu0.3280 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3540 po
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale0.7188 po
- Poids0.017 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion0.85 N-m
- Inversion dynamique du couple11.30 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS/MDCS
- Couple de serrage0.6 N-m
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- Raideur de torsion50 po-lb/deg;5.6 N-m/deg
- CUP_NON63452914996