Motion
DCS10-4MM-1/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS10-4MM-1/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, diamètre extérieur de 15 mm, 0.7188 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06261922
N° MFRDCS10-4MM-1/8"-A
Prix159.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS10-4MM-1/8"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, diamètre extérieur de 15 mm, 0.7188 po OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06261922
N° MFRDCS10-4MM-1/8"-A
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
Prix159.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.0020 po
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1570 po
  • Largeur du moyeu
    0.3280 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3540 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    0.7188 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0010 po / -0.0000 po
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    0.85 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    11.30 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    DCS/MDCS
  • Couple de serrage
    0.6 N-m
  • Capacité de couple
    1.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    50 po-lb/deg;5.6 N-m/deg
  • CUP_NON
    63452914999

Aperçu

Description du fabricant
DCS10-4MM-1/8"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE