Motion
DCS12-8MM-1/4 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS12-8MM-1/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 0.7500 po de diamètre extérieur, 23 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06261929
N° MFRDCS12-8MM-1/4"-A
Price$149.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS12-8MM-1/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 0.7500 po de diamètre extérieur, 23 mm OAL
N° D’ARTICLE MI06261929
N° MFRDCS12-8MM-1/4"-A
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
Price$149.56/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0040 po
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4420 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    23 mm
  • Poids
    0.033 lb

Details

  • Couple dynamique sans inversion
    1.40 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    3.40 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCS/MDCS
  • Capacité de couple
    2.08 pi-lb
  • CUP_NON
    63452915014

Aperçu

Description du fabricant
DCS12-8MM-1/4"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif