Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0060 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4670 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.0313 po
- Poids0.069 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- Inversion dynamique du couple3.40 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCS/MDCS
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- CUP_NON63452915021