Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0060 po
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 27 mm
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Largeur du moyeu0.4670 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4990 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.0313 po
- Poids0.069 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion2.80 N-m
- Inversion dynamique du couple1.70 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS/MDCS
- Couple de serrage2.1 N-m
- Capacité de couple4.17 pi-lb
- Raideur de torsion94 po-lb/deg;10.6 N-m/deg
- CUP_NON63452915034