Motion
DCS16-8MM-1/4 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCS16-8MM-1/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 1.0000 po OD, 1.0313 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261940
N° MFRDCS16-8MM-1/4"-A
Prix166.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCS16-8MM-1/4"-A

Accouplement de disque complet - série DCS/MDCS, 1.0000 po OD, 1.0313 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261940
N° MFRDCS16-8MM-1/4"-A
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
Prix166.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0060 po
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4990 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0313 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.70 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCS/MDCS
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452915040

Aperçu

Description du fabricant
DCS16-8MM-1/4"-A BRIDE 1 ACCOUPLEMENT DISQUE