Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0080 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5900 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Longueur totale1.3125 po
- Poids0.165 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple3.40 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCS/MDCS
- Capacité de couple8.33 pi-lb
- CUP_NON63452915089