Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 225 mm
- Taille de l’alésage1 po
- Largeur du moyeu0.8100 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 11/4 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8740 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale1.8125 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple3.40 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCSK/MDCSK
- Couple de serrage9.5 N-m
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- Raideur de torsion867 po-lb/deg;98.0 N-m/deg
- CUP_NON63452920327