Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0150 po
- Taille de l’alésage1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0850 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale2.3125 po
- Poids0.405 lb
Details
- Couple dynamique sans inversion25.45 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCSK/MDCSK
- Capacité de couple37.50 pi-lb
- CUP_NON63452920489
Aperçu
Description du fabricant
DCSK36-1"-14MM-A PINCE 1 ACCOUPLEMENT À DISQUE