Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0150 po
- Alésage - Côté 130 mm
- Alésage - Côté 21.1250 po
- Taille de l’alésage1.1810 po
- Largeur du moyeu1.0500 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 18 mm
- Taille de la rainure de clavette - Côté 21/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale2.3125 po
- Poids0.405 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.0010 po / -0.0000 po
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion25.45 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCSK/MDCSK
- Couple de serrage16 N-m
- Capacité de couple37.50 pi-lb
- Raideur de torsion1000 po-lb/deg;113.0 N-m/deg
- CUP_NON63452920561