Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 25 mm
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Diamètre max. du dégagement0.7960 po
- Longueur de l’accouplement1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4840 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM2.5
- Poids0.056 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple1.08 pi-lb
- CUP_NON63452919186