Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 25 mm
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Diamètre max. du dégagement0.8790 po
- Longueur de l’accouplement1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM3
- Poids0.089 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.17 pi-lb
- CUP_NON63452919189