Motion
FCR16-3/8"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-3/8"-8MM-A

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 8 mm
N° D’ARTICLE MI06262166
N° MFRFCR16-3/8"-8MM-A
Prix119.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-3/8"-8MM-A

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 8 mm
N° D’ARTICLE MI06262166
N° MFRFCR16-3/8"-8MM-A
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
Prix119.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.1170 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    2.75 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919212

Aperçu

Description du fabricant
FCR16-3/8"-8MM-A RACCORD DE BRIDE 6-BEAM