Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 19 mm
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Taille de l’alésage0.3540 po
- Diamètre max. du dégagement1.1170 po
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Diamètre extérieur1 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.176 lb
Détails
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.75 pi-lb
- CUP_NON63452919219