Motion
FSR16-10MM-5/16 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-10MM-5/16"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre extérieur, 1 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262187
N° MFRFSR16-10MM-5/16"-A
Prix103.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR16-10MM-5/16"-A

Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre extérieur, 1 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06262187
N° MFRFSR16-10MM-5/16"-A
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
Prix103.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.176 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    2.75 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919389

Aperçu

Description du fabricant
FSR16-10MM-5/16"-A 6-BEAM COUPLAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif