Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJSC51-18-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJSC51-18-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC51-18-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 18mm, rainure de clavette 6mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262309
N° MFRMJSC51-18-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
Prix156.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJSC51-18-A SET SCREW JAW COUPLING HUB

Ruland MJSC51-18-A - Moyeu de couplage de mâchoire, type vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 18mm, rainure de clavette 6mm, diamètre extérieur 50.8mm, L 61.0mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262309
N° MFRMJSC51-18-A SET SCREW JAW COUPLING HUB
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
Prix156.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJSC
  • CUP_NON
    63452912462

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE LA MÂCHOIRE DE LA VIS DE CALAGE MJSC51-18-A

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif