Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage13 mm
- Taille de l’alésage0.5118 po
- Diamètre max. du dégagement1.3270 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Taille de la visM4x14
- Poids0.110 lb
- Largeur11 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-13-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921318