Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Taille de l’alésage0.5512 po
- Diamètre max. du dégagement1.3270 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Taille de la visM4x14
- Poids0.040 lb
- Largeur11 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-14-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921198