Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Taille de l’alésage0.6693 po
- Diamètre max. du dégagement1.6180 po
- Diamètre extérieur1.4170 po
- Taille de la visM5x16
- Poids0.060 lb
- Largeur13 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-17-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921201