Motion
MSPB-18-A
Ruland MSPB-18-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 18mm, OD 36mm, W 13mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262334
N° MFRMSPB-18-A
Prix39.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-18-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 18mm, OD 36mm, W 13mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262334
N° MFRMSPB-18-A
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
Prix39.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille de l’alésage
    0.7087 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.6180 po
  • Diamètre extérieur
    1.4170 po
  • Taille de la vis
    M5x16
  • Poids
    0.090 lb
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-18-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921202

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-18-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif