Motion
MSPB-22-F
Ruland MSPB-22-F - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 22mm, OD 42mm, W 15mm, 1215 Acier sans plomb
N° D’ARTICLE MI06262343
N° MFRMSPB-22-F
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-22-F - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 22mm, OD 42mm, W 15mm, 1215 Acier sans plomb
N° D’ARTICLE MI06262343
N° MFRMSPB-22-F
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Taille de l’alésage
    0.8661 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.9490 po
  • Diamètre extérieur
    1.6540 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Poids
    0.260 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-22-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452912115

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-22-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif