Motion
MSPB-34-A
Ruland MSPB-34-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 34mm, OD 57mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262358
N° MFRMSPB-34-A
Prix73.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-34-A - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, alésage 34mm, OD 57mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06262358
N° MFRMSPB-34-A
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
Prix73.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    34 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3386 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4570 po
  • Diamètre extérieur
    2.2440 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.150 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-34-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921214

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-34-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif