Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Taille de l’alésage1.4961 po
- Diamètre max. du dégagement2.5830 po
- Diamètre extérieur2.3620 po
- Taille de la visM6x18
- Poids0.160 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-38-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921217