Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Taille de l’alésage1.7717 po
- Diamètre max. du dégagement3.1540 po
- Diamètre extérieur2.8740 po
- Taille de la visM8x25
- Poids0.850 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-45-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921337