Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage48 mm
- Taille de l’alésage1.8898 po
- Diamètre max. du dégagement3.3350 po
- Diamètre extérieur3.0710 po
- Taille de la visM8x25
- Poids0.350 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-48-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921221