Motion
MSPB-6-SS
Ruland MSPB-6-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 6mm, OD 16mm, W 9mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262383
N° MFRMSPB-6-SS
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-6-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 6mm, OD 16mm, W 9mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262383
N° MFRMSPB-6-SS
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
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2362 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8190 po
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Taille de la vis
    M3x8
  • Poids
    0.030 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-6-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921444

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-6-SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif