Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Taille de l’alésage2.9528 po
- Diamètre max. du dégagement4.2950 po
- Diamètre extérieur4.0550 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.290 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-75-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921341