Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Taille de l’alésage3.3465 po
- Diamètre max. du dégagement5.5430 po
- Diamètre extérieur5.1180 po
- Taille de la visM12x40
- Poids3.910 lb
- Largeur32 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPH-85-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913324