Motion
MWC20-3/16"-4MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWC20-3/16"-4MM-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 20 mm DE, 1.7500 po de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262401
N° MFRMWC20-3/16"-4MM-SS
Prix234.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC20-3/16"-4MM-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 20 mm DE, 1.7500 po de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262401
N° MFRMWC20-3/16"-4MM-SS
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
Prix234.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5350 po
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    1.48 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.980 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920720

Aperçu

Description du fabricant
MWC20-3/16"-4MM-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM