Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 20.1875 po
- Taille de l’alésage0.2360 po
- Longueur de l’accouplement28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5350 po
- Diamètre extérieur20 mm
- Désalignement parallèle0.2000 po
- Taille de la visM3
- Poids0.150 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- CUP_NON63452920725