Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Longueur de l’accouplement30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5590 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Désalignement parallèle0.3800 po
- Taille de la visM3
- Poids0.254 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de vis verrouillées2
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple3.76 pi-lb
- CUP_NON63452920727
Aperçu
Description du fabricant
MWC25-1/4" -1/4" - ACIER INOXYDABLE 4-BEAM DE COUPLAGE