Motion
MWS25-1/4 po-1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-1/4"-1/4"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.2500 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, longueur totale de 24 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262437
N° MFRMWS25-1/4"-1/4"-SS
Prix240.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWS25-1/4"-1/4"-SS

Raccord rigide de vis de fixation - 0.2500 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, longueur totale de 24 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262437
N° MFRMWS25-1/4"-1/4"-SS
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
Prix240.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    24 mm
  • Désalignement parallèle
    0.3800 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    3.76 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920758

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-1/4" -1/4" - ACIER INOXYDABLE 4-BEAM DE COUPLAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif