Motion
MWS25-7-6-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.2760 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262444
N° MFRMWS25-7-6-SS
Price$240.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.2760 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06262444
N° MFRMWS25-7-6-SS
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
Price$240.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    7 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2760 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.254 lb

Details

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Couple maximum transmis
    5.0800 N-m
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    3.76 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921287

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-7-6-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif