Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 17 mm
- Alésage - Côté 27 mm
- Taille de l’alésage0.2760 po
- Longueur de l’accouplement24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4610 po
- Diamètre extérieur0.9840 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.254 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple3.76 pi-lb
- CUP_NON63452921288