Motion
MWS25-8-7-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 6, 0.9840 po DE, 24 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262446
N° MFRMWS25-8-7-SS
Prix240.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 6, 0.9840 po DE, 24 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262446
N° MFRMWS25-8-7-SS
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
Prix240.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    24 mm
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    3.76 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.580 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452921289

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-8-7-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif