Motion
MWS30-11-9-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262459
N° MFRMWS30-11-9-A
Prix137.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.4330 po de diamètre, 1.1810 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06262459
N° MFRMWS30-11-9-A
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
Prix137.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Taille de l’alésage
    0.4330 po
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.170 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.0010 po à -0.0000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    4.87 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921279

Aperçu

Description du fabricant
MWS30-11-9-A RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM