Motion
PCR12-4MM-1/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-4MM-1/8"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06262474
N° MFRPCR12-4MM-1/8"-A
Prix89.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR12-4MM-1/8"-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 4 mm, Alésage - Côté 2 : 0.1250 po
N° D’ARTICLE MI06262474
N° MFRPCR12-4MM-1/8"-A
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
Prix89.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    4 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1570 po
  • Longueur de l’accouplement
    22.90 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2.5
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.42 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919610

Aperçu

Description du fabricant
PCR12-4MM-1/8"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 4-BEAM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif