Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Poids0.091 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux4
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.50 pi-lb
- Raideur de torsion0.210 po-lb/deg
- CUP_NON63452919618