Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 28 mm
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6950 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM4
- Poids0.217 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple4.33 pi-lb
- CUP_NON63452919673